Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo12 mm
- Diámetro interior del tubo0.087 pulg., 2.2 mm
- Diámetro exterior del tubo0.126 pulg., 3.2 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- DurezaCosta D 48
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Especificación del materialMaterial equivalente a UL-94 Estándares V-0
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente174 psi
- Material del tuboNailon conductivo + nylon resistente al fuego
- Aplicaciones típicasAntiestático, resistencia a las llamas, aire de uso general