Motion
PBPS-BL-100
2 Rodamiento de bolas de bloque de almohada de acero prensado con pernos - Base 2-Bolt, 1 pulg., Material de acero prensado
Artículo MI #03917411
No. Fabricante PBPS-BL-100
Precio32.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Rodamiento de bolas de bloque de almohada de acero prensado con pernos - Base 2-Bolt, 1 pulg., Material de acero prensado
Artículo MI #03917411
No. Fabricante PBPS-BL-100
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
Su precio$32.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Peso
    0.593158 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Características y beneficios
    • La carcasa de dos piezas tiene un acabado chapado a prueba de óxido • La plaquita del cojinete está revestida de un revestimiento de caucho no conductor resistente al aceite que corrige hasta 2° desalineaciones a la vez que reduce la vibración y el ruido • Incluye 2 tornillos de fijación.
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Número de Upc del fabricante
    044861016053
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    044861016053

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO PRENSADO PBPS-BL-100 , COJINETE DE BOLAS
  • La carcasa de dos piezas tiene un acabado chapado a prueba de óxido
  • El inserto del cojinete está revestido con un revestimiento de caucho no conductor resistente al aceite que corrige hasta 2° desalineaciones a la vez que reduce la vibración y el ruido
  • Incluye 2 tornillos de fijación.
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
Los clientes también compraron