Motion
F4DC-BL-050
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de zinc fundido a presión, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917416
No. Fabricante F4DC-BL-050
Precio53.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de zinc fundido a presión, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03917416
No. Fabricante F4DC-BL-050
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
Su precio$53.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Zinc fundido a presión
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    044861007990
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4DC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    044861007990

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA DE FUNDICIÓN A PRESIÓN F4DC-BL-050 , BOLA DE BRG