Motion
PBPH-BL-050
2 Rodamiento de bolas de bloque de almohada de acero para prensa de pernos - Base 2-Bolt, 1/2 pulg., calibre, material de acero inoxidable
Artículo MI #03917454
No. Fabricante PBPH-BL-050
Precio56.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 Rodamiento de bolas de bloque de almohada de acero para prensa de pernos - Base 2-Bolt, 1/2 pulg., calibre, material de acero inoxidable
Artículo MI #03917454
No. Fabricante PBPH-BL-050
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
Precio56.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861013342
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    044861013342

Descripción general

Descripción del fabricante
PBPH-BL-050 PRENSADO DE ACERO, CABEZA ESFÉRICA
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
Los clientes también compraron