Motion
BSB-101218
BSB-101218
Artículo MI #03917466
No. Fabricante BSB-101218
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BSB-101218
Artículo MI #03917466
No. Fabricante BSB-101218
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
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    15.88 mm, 5/8 pulg.
  • Peso
    0.0333 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autoaceite
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce
  • Descripción
    Cojinete de manga de bronce
  • Número de Upc del fabricante
    044861015902
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20.56 a 104.44 °C, de -5 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    044861015902

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE MANGUITO DE BRONCE BSB-101218
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
Los clientes también compraron