Motion
C 2 1.752/1.753 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
C 2 1.752/1.753 3/8X3/16KW

69790400078 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 1.752 pulg., 1.753 pulg., acabado con ranura, Full Flex
Artículo MI #03918554
No. Fabricante C 2 1.752/1.753 3/8X3/16KW
Precio435.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C 2 1.752/1.753 3/8X3/16KW

69790400078 Buje de acoplamiento de engranajes - 2, 1.752 pulg., 1.753 pulg., acabado con ranura, Full Flex
Artículo MI #03918554
No. Fabricante C 2 1.752/1.753 3/8X3/16KW
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
Precio435.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.752 pulg., 1.753 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.06 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4-3/4 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    697904000788
  • RPM Máx.
    12600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    C
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    20200 pulg.
  • UPC_NO
    697904000788

Descripción general

Descripción del fabricante
C-2-HUB-1.752/1.753-3/8X3/16KW