Motion
CEM3613T
Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 3470 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #03920759
No. Fabricante CEM3613T
Precio1,838.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 3470 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #03920759
No. Fabricante CEM3613T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,838.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.55 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    81 lb

Detalles

  • Amperios a tensión
    11.8 A @ 230 V; 5.9 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    3470 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568422588
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEM3613T MOTOR 3PH 5HP 3600 RPM 184TC 23
  • Los motores CEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio
  • Inversor listo según la norma NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"