Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Anillo interior Ancho0.6890 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.4724 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590050123
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2500 lbf
- Capacidad de carga estática radial1120 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFHRL
- UPC_NO1200106990017