Motion
08834197688

NORTON ABRASIVES
08834197688

Banda en espiral: grano 50 , diámetro 1 pulg., ancho 3 pulg.
Artículo MI #03925672
No. Fabricante 08834197688
Precio4.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834197688

Banda en espiral: grano 50 , diámetro 1 pulg., ancho 3 pulg.
Artículo MI #03925672
No. Fabricante 08834197688
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
Precio4.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    1 pulg.
  • Ancho de banda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    50
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • UPC_NO
    08834197688

Descripción general

Descripción del fabricante
08834197688 1X3 50 BANDAS PRINCIPALES DE AORB
  • La construcción en espiral evita las marcas de sombra y proporciona una acción de corte suave y sin vibraciones
  • Logra tolerancias cercanas al terminar áreas curvas, contorneadas y de difícil acceso
  • Óxido de aluminio de primera calidad para un corte rápido y la eliminación del metal más duro
  • Las bandas se retiran y reemplazan fácilmente
  • Se recomienda grano 40-60 para eliminar rebabas pesadas, líneas de separación y destellos y eliminar óxido, incrustaciones y marcas de foso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron