Motion
66261054183

NORTON ABRASIVES
66261054183

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 22000 RPM
Artículo MI #03925766
No. Fabricante 66261054183
Precio9.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261054183

Rueda no tejida o desbarbada unificada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 2 pulg., RPM máximas: 22000 RPM
Artículo MI #03925766
No. Fabricante 66261054183
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
Precio9.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261054183 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/4 in y una calidad media, diseñada para aplicaciones de desbarbado ligero y mezclado.
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • UPC_NO
    66261054183
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261054183 TY3 2X1/4 WHL-X 2AM UNIFICADO