Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256HP
- Longitud total de la dimensión C25.73 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso303 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConstrucción de uso intensivo con acabado epoxi resistente a la corrosión, construcción de hierro fundido, diseñada para montaje vertical. Caja de conductos giratoria, placas de identificación de acero inoxidable, sellos de eje. Bobinados energéticamente eficientes. Dos orejetas de elevación para una elevación equilibrada. Los motores VHECP tienen eficiencia NEMA Premium® y están preparados para inversores. 1.15 Factor de servicio.
- Amperios a tensión51.0 A @ 208 V; 48.0 A @ 230 V; 24.0 A @ 460 V
- AplicacionesPara aplicaciones de bomba en línea de empuje medio y alto normal. Plantas de tratamiento de aguas residuales, industrias petroquímicas, fábricas de pulpa y papel y aplicaciones de irrigación agrícola.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave20 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor vertical de base en P
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568396742
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación