Motion
CHM565A
Motor soplador/ventilador - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56 , caja TEAO, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03932976
No. Fabricante CHM565A
Precio1,157.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56 , caja TEAO, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03932976
No. Fabricante CHM565A
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
Su precio$1,157.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    13.04 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    40°C ambiente, 60 hercios, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas, cojinetes de bolas y arranque de condensador (monofásico). Panel de terminación con conexión rápida para facilitar la instalación. Anillos de amortiguación resistentes sobre una base de acero resistente. Rotación reversible. Aislamiento de clase B.
  • Amperios a tensión
    3.7 A @ 208 V; 3.6 A @ 230 V; 1.8 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Ventiladores de tratamiento de aire, casas de confinamiento, ventiladores de escape, calentadores de unidades. Diseñado para aplicaciones de aire continuo con cargas de arranque moderadas.
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    781568748183
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CHM565A 1HP,1140RPM,3PH,60HZ,56,1924M
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
Los clientes también compraron