Motion
D5005R
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, bastidor C1811ATZ
Artículo MI #03932989
No. Fabricante D5005R
Precio21,737.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, bastidor C1811ATZ
Artículo MI #03932989
No. Fabricante D5005R
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
Su precio$21,737.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    C1811ATZ
  • Peso
    175.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    9 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    300 V
  • Tipo de envolvente
    DPG (protegido a prueba de goteo)
  • Corriente de carga completa de campo
    1.00 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Campo de la herida
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462591

Descripción general

Descripción del fabricante
D5005R 5 1750 DPG C1811ATZ STRT SHUNT
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good