Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total14.3700 pulg.
- Longitud total de la dimensión C14.37 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete3 lb/pie
- Peso24 lb
Detalles
- Detalles adicionalesReconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los frenos Dodge de serie corta están accionados por resorte, tienen frenos de tipo apagado con liberación magnética y están montados integralmente en el motor para lograr el diseño más compacto. Los frenos son monofásicos con rectificador integrado a CC. Los frenos tienen una palanca de liberación manual. Los conductores se llevan a la caja de conductos del motor para conectarlos a los conductores del motor (56-140 marcos) o conectarlos por separado (180-210 marcos). Los marcos 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil F3 montada en la parte superior. Los motores de freno SSB se pueden montar universalmente y están listos para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY tienen una base especial con 56, 143 y 145 ranuras utilizadas en transportadores OEM.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión0.8 A a 575 V
- AplicacionesManipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1740 rpm
- Descripción0.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3512M, TEFC, F3
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6205
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.60 A
- Eficiencia a plena carga72.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Hp0.5 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Código KVAM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVBM3538-5S
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de freno serie corta
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de freno
- Cumplimiento de RoHsSí
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosUR, CE, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568503201
- Voltaje575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación