Motion
EHM2555T
Motor soplador/ventilador - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 404T bastidor, caja OPSB, 60 Hz, base 1780 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933090
No. Fabricante EHM2555T
Precio17,425.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 404T bastidor, caja OPSB, 60 Hz, base 1780 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03933090
No. Fabricante EHM2555T
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
Precio17,425.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404T
  • Longitud total de la dimensión C
    36.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    552 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 o superior que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Estructura de estructura de acero de gran calibre, cojinetes de bolas, con conductos de grasa obstruidos. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años. Incluye etiqueta de número de especificación con código de barras. Orificios de montaje en la placa terminal de la transmisión para la conversión en campo para añadir la conexión a tierra del eje AEGIS®.
  • Amperios a tensión
    240.0 A @ 208 V; 226.0 A @ 230 V; 113.0 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Motores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    240.00–226.00 / 113.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568424049
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EHM2555T 100HP,1780RPM,3PH,60HZ,404T
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
Los clientes también compraron