Motion
IDFRPM21254C
Bastidor laminado - Motor de servicio inversor - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, FL2173CZ Bastidor, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1780 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #03933119
No. Fabricante IDFRPM21254C
Precio14,729.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor laminado - Motor de servicio inversor - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, FL2173CZ Bastidor, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1780 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #03933119
No. Fabricante IDFRPM21254C
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
Precio14,729.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    FL2173CZ
  • Longitud total de la dimensión C
    29.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    375 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estructura cuadrada compacta de acero laminado FL210-L440 (FL180 es aluminio extruido) para servicio del inversor y par 1000:1 constante de servicio vectorial. Aislamiento Premium clase H, 40 C ambiente, 1.0 S.F., rodamiento de bolas. Tres termostatos normalmente cerrados (uno por fase). Supera los requisitos de MG1, Parte 31. El aislamiento de VPI y el rodamiento O.D.E. aislado son estándar en todos los bastidores L440 . Servicio óptimo exclusivo del inversor de polos, no apto para operaciones en línea.
  • Aplicaciones
    Extrusoras, transportadores, sistemas de grúas y elevadores, conversión, bombas, procesamiento web, soportes de prueba, servicio de tracción, bobinadoras, impresión.
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    34.00 A
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor - Bastidor laminado
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    NEMA MG 1 parte 31
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    781568465257
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFRPM21254C 25 HP 1750 TEFC FL2173C