Motion
D5025RS-BV
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación forzada protegida), bastidor LC2113ATZ
Artículo MI #03933299
No. Fabricante D5025RS-BV
Precio49,710.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación forzada protegida), bastidor LC2113ATZ
Artículo MI #03933299
No. Fabricante D5025RS-BV
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
Precio49,710.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    LC2113ATZ
  • Peso
    470.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    43 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    300 V
  • Tipo de envolvente
    DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación de fuerza protegida)
  • Corriente de carga completa de campo
    3.08 A
  • Familia de motores
    Campo de la herida
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462843

Descripción general

Descripción del fabricante
D5025RS-BV 25HP,1750RPM,CC,2113ATZ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good