Motion
D2505R
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 240 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor C1812ATZ
Artículo MI #03933306
No. Fabricante D2505R
Precio28,686.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Husillo de derivación, cepillado, 240 V, 1750 rpm rpm, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), bastidor C1812ATZ
Artículo MI #03933306
No. Fabricante D2505R
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
Precio28,686.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    C1812ATZ
  • Peso
    251.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    18.5 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    240 V
  • Voltaje de campo de CC
    150 V
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Corriente de carga completa de campo
    1.79 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462515

Descripción general

Descripción del fabricante
D2505R 5HP,1750RPM,CC,1812ATY,TEFC