Motion
D2030R
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 240 V, 1750 rpm rpm, bastidor SC2512ATZ
Artículo MI #03933325
No. Fabricante D2030R
Precio35,970.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 240 V, 1750 rpm rpm, bastidor SC2512ATZ
Artículo MI #03933325
No. Fabricante D2030R
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
Precio35,970.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    SC2512ATZ
  • Peso
    505.00 lb

Detalles

  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    240 V
  • Voltaje de campo de CC
    150 V
  • Tipo de envolvente
    DPG (protegido a prueba de goteo)
  • Corriente de carga completa de campo
    3.45 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Campo de la herida
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462485

Descripción general

Descripción del fabricante
D2030R 30 1750 SC2512ATZ DPG 240V