Motion
D1803R
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 180 V, 1750 rpm rpm, bastidor DC189ATY
Artículo MI #03933331
No. Fabricante D1803R
Precio18,522.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 180 V, 1750 rpm rpm, bastidor DC189ATY
Artículo MI #03933331
No. Fabricante D1803R
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
Precio18,522.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    DC189ATY
  • Peso
    165.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    14.8 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Voltaje de campo de CC
    100/200 V
  • Tipo de envolvente
    DPG (protegido a prueba de goteo)
  • Corriente de carga completa de campo
    0.95 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462355

Descripción general

Descripción del fabricante
D1803R 3HP,1750RPM,DC,189ATY,DPG