Motion
D5010R
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, bastidor C1812ATZ
Artículo MI #03933346
No. Fabricante D5010R
Precio21,339.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1750 rpm rpm, bastidor C1812ATZ
Artículo MI #03933346
No. Fabricante D5010R
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
Su precio$21,339.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    C1812ATZ
  • Peso
    235.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    17.4 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    300 V
  • Tipo de envolvente
    DPG (protegido a prueba de goteo)
  • Corriente de carga completa de campo
    1.08 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Campo de la herida
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568462638

Descripción general

Descripción del fabricante
D5010R 10 1750 C1812ATZ DPG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"