Motion
DEF43-1170-1206

ROLLON CORP
DEF43-1170-1206

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 1206 mm, 1170 mm de largo
Artículo MI #03935076
No. Fabricante DEF43-1170-1206
Precio2,004.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
DEF43-1170-1206

Carril telescópico estirado en frío: riel de 43 mm, carrera: 1206 mm, 1170 mm de largo
Artículo MI #03935076
No. Fabricante DEF43-1170-1206
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
Precio2,004.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1170 mm
  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1206 mm
  • Peso
    27.027 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    672 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    2022 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DEF43-1170-1206, ORIFICIOS ROSCADOS TLSPC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"