Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.7500 pulg.
- Valor PV máximo10000
- Exterior Diámetro2.6250 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200 fp/min
- Tipo de enchufeSin tapones
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Estándares cumplidosMil-B-5687C
- UPC_NO781711135518
Descripción general
Descripción del fabricante
TB2842
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad