Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.6563 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Altura total4.1250 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590113583
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUCX07-22
- Tipo de selloSello R
- SerieUCPX
- UPC_NO1200106999089