Motion
2-0456
Junta universal: redonda, interior, 1.64 pulg., 1.063 pulg., tapa del cojinete
Artículo MI #03943788
No. Fabricante 2-0456
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal: redonda, interior, 1.64 pulg., 1.063 pulg., tapa del cojinete
Artículo MI #03943788
No. Fabricante 2-0456
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tapa
    1.063 pulg.
  • Tamaño de bloqueo
    1.64 pulg.
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Aplicación
    Camión con tracción a las ruedas 4
  • Tipo de tapón
    Ronda
  • Tipo de componente
    Tapa del cojinete
  • Material cruzado
    Acero
  • Tipo de bloqueo
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    085311269919
  • Designación de tipo de junta en U
    Especizador 1210WJ

Descripción general

Descripción del fabricante
2-0456 JUNTA UNIVERSAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"