Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.22°
- Diámetro internoDe 39 a 60 mm
- Inercia del variador514.98 kg-cm2
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso41.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSistema métrico, Engranado por aire, Orificio recto, Montaje bridado, Embrague de diente. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción. Esta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes.
- Volumen de la cámara de aire28.366 cm3
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.237
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje en brida
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, brida de accionamiento de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.2000 rpm
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Capacidad de par estático mín.475 N-m
- Modelo5H70
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso214
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje147.60 kg/cm2
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver folleto
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver folleto