Motion
39136
Delantal de peto - Material de algodón, color verde, 24 in de ancho, 36 in de largo, soldadura
Artículo MI #03944688
No. Fabricante 39136
Precio18.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de peto - Material de algodón, color verde, 24 in de ancho, 36 in de largo, soldadura
Artículo MI #03944688
No. Fabricante 39136
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
Precio18.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Peso del material
    9 oz
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Correas ajustables en hombros y cintura
  • Color
    Verde
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Soldadura
  • Material
    Algodón
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Ropa F/R
  • UPC_NO
    45143391363

Descripción general

Descripción del fabricante
DELANTAL DE ALGODÓN SOLDADO VERDE 39136 F/R
  • Algodón de 9 oz especialmente tratado para ser ignífugo y resistente a las llamas
  • Protección económica contra la exposición repentina a llamas, salpicaduras fundidas y chispas
  • Cierres a presión con botón anodizado
  • Mantiene la resistencia a las llamas hasta 50 lavados domésticos o 25 lavados comerciales hasta 165°F
  • Cumple con todos los requisitos de las especificaciones NFPA-701 y ASTM-D6413 para retardantes de llama
  • Color: verde

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"