Motion
38030MWL

MCR SAFETY
38030MWL

Chaqueta Memphis - Material de piel, Tamaño grande, Color gris, Cierre frontal con broches a presión
Artículo MI #03944738
No. Fabricante 38030MWL
Precio133.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
38030MWL

Chaqueta Memphis - Material de piel, Tamaño grande, Color gris, Cierre frontal con broches a presión
Artículo MI #03944738
No. Fabricante 38030MWL
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
Su precio$133.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    52 pulg.
  • Longitud
    30 pulg.
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura cosida de doble bloqueo
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Gris
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Soldadura
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Material
    Piel
  • Número de subdivisiones
    3
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Soldadura Memphis
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143383030

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA DE CUERO DE SOLDADURA DE 30" DE 38030MWL MPHS
  • Chaqueta de soldadura gris de cuero de vaca con abertura lateral
  • 30" length with anodized snaps, a large inside pocket and a soapstone pocket on the left sleeve
  • Cierres a presión ajustables en muñecas y cintura

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good