Motion
P2BE 200-SRB-SRH

SKF
P2BE 200-SRB-SRH

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03945132
No. Fabricante P2BE 200-SRB-SRH
Precio616.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BE 200-SRB-SRH

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03945132
No. Fabricante P2BE 200-SRB-SRH
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
Precio616.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • En general Altura  
    4.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    8.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Peso
    10.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2150 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22210
  • Tipo de sello
    Tri-Guard
  • Serie
    OJO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579140256

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BE 200-SRB-SRH REPL SYE 2 H
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"