Motion
49-56-5120

MILWAUKEE TOOL
49-56-5120

1-1/8" HOLE DOZER™ DE 101" A granel (25pk)
Artículo MI #03949520
No. Fabricante 49-56-5120
Precio11.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-56-5120

1-1/8" HOLE DOZER™ DE 101" A granel (25pk)
Artículo MI #03949520
No. Fabricante 49-56-5120
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
Precio11.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1.5 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    1.75 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de tubería
    3/4 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo
    1 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El nuevo diseño de dientes 3.5 TPI de las sierras perforadoras bimetálicas MILWAUKEE 25 Pack DOZER DE ORIFICIOS de 1-1/8" ofrece la mayor vida útil en aplicaciones metálicas. Estas sierras perforadoras bimetálicas HOLE DOZER cuentan con la única garantía de rotura de dientes de por vida de la industria y aceptan todas las aplicaciones de uso general, lo que las convierte en las sierras perforadoras más duraderas. Nuestras RANURAS ALL-ACCESS resuelven la frustración de retirar el tapón para una mayor productividad con menos tiempo de inactividad entre orificios. El nuevo diseño de ranura también ofrece una mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa y una expulsión de virutas más rápida manteniendo el corte frío. El revestimiento termoestable HOLE DOZER permite un corte más rápido y está optimizado para herramientas inalámbricas, lo que proporciona un 25 % más de orificios por carga. Las sierras perforadoras Milwaukee HOLE DOZER Bi-Metal se fabrican con orgullo en EE. UU.
  • Compensación de eje
    Milwaukee 49-56-6950, Milwaukee 49-56-7000, Milwaukee 49-56-7010, Milwaukee 49-56-7210
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Sierra perforadora
  • Kit
    No
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes de trabajo, gafas de seguridad
  • Serie
    49-56
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    3
  • Garantía
    Descanso dental limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-5120 1-1/8 HOLESAW DURO EN HIELO
  • Sierra perforadora más duradera. Periodo.
  • Nuevo diseño de 3.5TPI dientes
  • Ranuras de acceso total para extracción rápida del tapón
  • Revestimiento termoestable para un corte más rápido
  • Garantía limitada de por vida para rotura de dientes
  • Fabricado en EE. UU.
  • Para uso en aplicaciones de uso general, como metales gruesos/finos, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
  • Profundidad de corte de 1-5/8"