Motion
31810
AISI tipo D2 , material de barra plana endurecedora de aire - 1-1/2 pulg. de ancho, 0,5000 pulg. de grosor, 18 pulg. de largo
Artículo MI #03949888
No. Fabricante 31810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AISI tipo D2 , material de barra plana endurecedora de aire - 1-1/2 pulg. de ancho, 0,5000 pulg. de grosor, 18 pulg. de largo
Artículo MI #03949888
No. Fabricante 31810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    0,5000 pulg.
  • Peso
    3.870 lb
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    + 0,125 - 0,250 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Especificación del material
    Endurecimiento por aire tipo D2 AISI
  • Tolerancia cuadrada
    +/- 0,001 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    +/- 0,001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,000 - 0,005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
31810 1/2 X 1-1/2 X 18" D2 REGULAR