Motion
PL025X043KE

TSUBAKI (UST)
PL025X043KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 25 mm ID, 43 mm OD
Artículo MI #03951823
No. Fabricante PL025X043KE
Precio132.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL025X043KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 25 mm ID, 43 mm OD
Artículo MI #03951823
No. Fabricante PL025X043KE
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
Su precio$132.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18130 psi
  • Empuje máximo transmitido
    5822 lb
  • Exterior Diámetro  
    43 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5x18
  • Presión de contacto del eje
    216 N/mm^2
  • Peso
    0.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    7.5 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    253 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    KE
  • Fuerza axial transmisible
    5822 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL025X043KE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN