Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida delantera
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCM2
Descripción general
- Cilindro de bloqueo del extremo, CBM2
- Doble acción, varilla única
- 8 opciones de montaje disponibles
- Tamaños de orificio: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
- Capacidad de interruptor automático