Motion
IDF3E-10-X128

SMC CORP OF AMERICA
IDF3E-10-X128

SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
Artículo MI #03958419
No. Fabricante IDF3E-10-X128
Precio1,702.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IDF3E-10-X128

SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
Artículo MI #03958419
No. Fabricante IDF3E-10-X128
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
Precio1,702.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.620 pulg.
  • Longitud total
    16.140 pulg.
  • Ancho general
    9.450 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    41.78 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Flujo de aire máximo
    13.07 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    36 °F
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    2.4/2.5 A
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    100/110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDF3E-10-X128 SECADOR DE AIRE DE REFRIGERACIÓN
  • Funcionamiento a 50/60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 50°C / 122°F
  • Disponible en caudal nominal de hasta 12.4 m3/min (ANR) 438 scfm (@10°C / 50°F PDP)
  • Conexiones: las roscas R/Rc son estándar; hay disponibles adaptadores NPT

También puede gustarle

Los clientes también compraron