Motion
MDNBL100-75-D-Y59BL

SMC CORP OF AMERICA
MDNBL100-75-D-Y59BL

Cilindro, bloqueo
Artículo MI #03958716
No. Fabricante MDNBL100-75-D-Y59BL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MDNBL100-75-D-Y59BL

Cilindro, bloqueo
Artículo MI #03958716
No. Fabricante MDNBL100-75-D-Y59BL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Fuerza de retención
    5390 N
  • Altura total
    123 mm
  • Longitud total
    460 mm
  • Ancho general
    116 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M26x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M26x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Presión inicial de bloqueo
    <0.20 MPa
  • Dirección de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Método de bloqueo
    Bloqueo de resorte
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    MNB
  • Desbloqueo de la presión
    >0.25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
MDNBL100-75-D-Y59BL CILINDRO, BLOQUEO
  • Cilindro con bloqueo, varilla única
  • Alta eficiencia de bloqueo
  • Alta fiabilidad y fuerza de retención estable
  • 6 tamaños de orificio disponibles
  • 3 estilos de montaje disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"