Motion
MHT2-50D
MHT2-50D Agarrador de palanca - Doble acción, estándar de 2 dedos (estilo palanca)
Artículo MI #03960620
No. Fabricante MHT2-50D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHT2-50D Agarrador de palanca - Doble acción, estándar de 2 dedos (estilo palanca)
Artículo MI #03960620
No. Fabricante MHT2-50D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    66 mm
  • Longitud total
    157 mm
  • Ancho general
    124 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    La Serie MHT2, con su cuerpo de cilindro de nuevo diseño, permite montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies. Cuando los dedos del agarrador están cerrados, el mecanismo de palanca se acciona para producir una fuerza de retención fuerte y estable. Este mecanismo de conmutación se mantendrá, incluso cuando la presión del aire disminuya. El MHT2 es fácil de mantener y todas las piezas externas se tratan para resistir la corrosión. Los orificios de montaje roscados en el cuerpo del agarrador y la carcasa del dedo permiten una variedad de posiciones de montaje. Los tamaños de orificio incluyen: 32, 40, 50 y 63.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 dedos estándar (estilo de palanca)
  • Tipo de agarrador
    Alternar
  • Momento de agarre
    63 N-m
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 41 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHT2-50D AGARRE, EMPUÑADURA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good