Motion
MSQB10L2
Mesa giratoria
Artículo MI #03960624
No. Fabricante MSQB10L2
Precio481.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa giratoria
Artículo MI #03960624
No. Fabricante MSQB10L2
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
Precio481.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10 mm
  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Altura total
    47 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Ancho general
    97.2 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5 x 0.8 hembras

Detalles

  • Tipo de actuador
    Rack y piñón
  • Ángulo de rotación
    180 °
  • Tipo de cojín
    Amortiguador
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.2 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Rango de velocidad de rotación
    0.2 a 1 s/90°
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
MSQB10L2 CILINDRO, MESA GIRATORIA, AMORTIGUADORES EXT.

También puede gustarle

Los clientes también compraron