Motion
333025
Guantes resistentes a los cortes Handguard II - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A5, Spectra/forro de acero inoxidable
Artículo MI #03960848
No. Fabricante 333025
Precio33.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Handguard II - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A5, Spectra/forro de acero inoxidable
Artículo MI #03960848
No. Fabricante 333025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos,Acero,Restaurante
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    PARAMANOS II BLANCO L
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Código de armonización
    6116938800
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    333025
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Resistente a los cortes
  • Tipo de protección
    Resistente a los cortes
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551014676

Descripción general

Descripción del fabricante
333025 GRANDE
  • TRABAJO PESADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron