Motion
MX2000H
Mag-Mate® Conjunto magnético de copa - Cerámica, peso de retención de 19 lb, 2-1/32 pulg. de diámetro
Artículo MI #03968600
No. Fabricante MX2000H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Conjunto magnético de copa - Cerámica, peso de retención de 19 lb, 2-1/32 pulg. de diámetro
Artículo MI #03968600
No. Fabricante MX2000H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2-1/32 pulg.
  • Altura
    1-5/16 pulg.
  • Libras de sujeción
    19 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Cerámica

Descripción general

Descripción del fabricante
MX2000H MX2000 CON GANCHO
  • Asegure lonas, cables, alambres, escobas y más a cualquier superficie de acero, incluidas vigas aéreas, cubiertas de techo, canales de techo caído y viguetas metálicas.
  • Estos conjuntos de imanes de copa se instalan y reposicionan rápidamente.
  • Los conjuntos de imanes de copa de bajo perfil y chapados son ideales para sujetar, colgar, montar y mucho más.
  • Nota: Los imanes de cerámica para tazas son resistentes al calor hasta 300°F (148°C).
  • Los imanes de tazas de tierras raras son resistentes al calor hasta 180°F (82°C).
  • Imán de copa (base) +/-0.005” en todas las dimensiones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo