Motion
PF20S
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Cobalto de samario, 25.4 lb Peso de retención, 20 mm Diámetro, 25 mm Largo
Artículo MI #03968765
No. Fabricante PF20S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Ensamblaje de imán - Cobalto de samario, 25.4 lb Peso de retención, 20 mm Diámetro, 25 mm Largo
Artículo MI #03968765
No. Fabricante PF20S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    20 mm
  • Libras de sujeción
    25.4 lb
  • Longitud
    25 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de material
    Cobalto de samario

Descripción general

Descripción del fabricante
PF20S SAM CO 2 POLOS 20MM OD X 25MM
  • Imán 2-Pole paralelo de cobalto de sambario de tierras raras en una copa aislada de latón.
  • Ideal para aplicaciones de ajuste a presión métricas de alta temperatura. +/- 0,002 diámetro y longitud.
  • Temperatura máxima 392°F (200°C).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"