Motion
LRX850.1025SS

REXNORD INC
LRX850.1025SS

Rexnord® LRX850.1025SS Ensamblaje de span largo, Tamaño de acoplamiento: 850.1025, Distancia entre bastidores. Ejes: 229mm, acoplamiento OAL: 234mm
Artículo MI #03971527
No. Fabricante LRX850.1025SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LRX850.1025SS

Rexnord® LRX850.1025SS Ensamblaje de span largo, Tamaño de acoplamiento: 850.1025, Distancia entre bastidores. Ejes: 229mm, acoplamiento OAL: 234mm
Artículo MI #03971527
No. Fabricante LRX850.1025SS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    9 pulg.
  • Acoplamiento general Longitud  
    234 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    850.1025
  • Distancia entre Ejes  
    229 mm

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Intervalo largo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    850

Descripción general

Descripción del fabricante
CPLG,LRX850.1025SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"