Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.99 pulg.
- Longitud12 pulg.
- Longitud retraída11.4 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso9.2 lb
- Ancho3.35 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero chapado
- Consumo de corriente1.4 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal17 %
- Capacidad de carga dinámica675 lb
- Código de armonización8431.10.0010
- Voltaje de entrada115 V CA
- Capacidad de carga675 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- MontajeDoble horquilla
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieSerie LS
- Velocidad a plena carga0.15 pulg./s
- Capacidad de carga estática675 lb
Descripción general
- Carga: tensión (tiro) o compresión (empuje) a carga nominal
- Protección térmica del motor de CA para evitar el sobrecalentamiento
- Interruptores de límite internos – ajustables
- Condensador integrado para modelos de CA
- Carcasa de aluminio fundido para mayor resistencia
- Tubo de traducción de acero y tubo exterior
- Tornillo acme autoblocante para evitar la conducción trasera
- Cumple con CE y está reconocido por UL
- Modelos personalizados disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación