Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.68 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso5.89 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoBronce
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de conexiónRosca hembra cónica (NPT)
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoSin mango - Actuador listo
- Página de producto del fabricante
- MaterialBronce fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoMPTFE
- Serie71-AR
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Rango de temperatura-20 a 500 °F
- TipoVálvula de bola
- UPC_NO670750873836
- Material del cuerpo de la válvulaB584 Bronce
Descripción general
- Juego de empaquetaduras de varias piezas
- Almohadilla de montaje ISO 5211
- Bola y vástago de acero inoxidable
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Embalaje cargado en vivo