Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.62 x 5.94 x 6.69 pulg.
- Altura de la carcasa6.69 pulg.
- Longitud de la carcasa7.62 pulg.
- Ancho de la carcasa5.94 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.300 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1050 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación30:1
- Peso28.1 lb, 12.746 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH09939
- Número de Upc del fabricante884107228181
- Potencia de entrada máxima0.990 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida700 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107228181