Motion
NA5910

NTN
NA5910

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #04003917
No. Fabricante NA5910
Price$239.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA5910

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #04003917
No. Fabricante NA5910

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$239.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.9685 in
  • Outside Diameter  
    2.8346 in
  • Overall Width  
    1.1811 in
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.861 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA5910 tiene un diámetro de orificio de 1.9685 pulgadas, un diámetro exterior de 2.8346 pulgadas, un ancho total de 1.1811 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.861 libras, lo que lo hace ideal para sistemas industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113747
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24700 lbf
  • Serie
    NA59
  • Estándares cumplidos
    JIS B 1512
  • UPC_NO
    4547359113747

Descripción general

Descripción del fabricante
NA5910 RODILLO DE AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron