Motion
44 2/1 C,F ST

HUB CITY INC
44 2/1 C,F ST

Reductor de engranaje cónico recto en ángulo recto - Serie 44 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor 44 , simple, 2:1 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 0.7500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #04003951
No. Fabricante 44 2/1 C,F ST
Precio2,193.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
44 2/1 C,F ST

Reductor de engranaje cónico recto en ángulo recto - Serie 44 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor 44 , simple, 2:1 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 0.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 0.7500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #04003951
No. Fabricante 44 2/1 C,F ST
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
Su precio$2,193.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)5.625 x (H)3.625 x (W)4.96875
  • Altura de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    44
  • RPM máximas de salida
    875.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    429 pulg-lbs
  • Relación nominal
    2:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Altura de las dimensiones de envío
    7.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    13.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.5000 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    5.9500 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    44 2/1 C,F ST
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798400853
  • Potencia de entrada máxima
    5.9500 CV
  • Dirección de salida
    Mano izquierda o derecha
  • RPM de salida
    875 rpm
  • Par de salida
    429
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    44
  • Estilo
    C, F
  • UPC_NO
    662798400853

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-75467 44 2/1 C,F ST
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron