Motion
S-450 25MM OS

NEXEN GROUP
S-450 25MM HCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #04007547
No. Fabricante S-450 25MM HCO
Precio1,129.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-450 25MM HCO

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #04007547
No. Fabricante S-450 25MM HCO
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
Precio1,129.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    25 mm
  • Diámetro total
    5.94 pulg.
  • Longitud total
    2.51 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    87 kW/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    70 ms
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    23.300 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    10.310 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    77 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    41000 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    8.20 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.090
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    817700
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.38 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    77 N-m
  • Modelo
    S-450
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    819900 (soporte de pasador de par)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    14.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284262521

Descripción general

Descripción del fabricante
827822 S-450 25MM CALIBRE

También puede gustarle