Motion
MEC0310036

GARLOCK KLOZURE
MEC0310036

Sello de aceite: 2.362 pulg. de diámetro del eje, 3.150 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, material labial GYLON®
Artículo MI #04008393
No. Fabricante MEC0310036
Precio393.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
MEC0310036

Sello de aceite: 2.362 pulg. de diámetro del eje, 3.150 pulg. de diámetro exterior, 0.394 pulg. de ancho general, material labial GYLON®
Artículo MI #04008393
No. Fabricante MEC0310036
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
Precio393.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.150 pulg.
  • Ancho general
    0.394 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.362 pulg.

Detalles

  • Material labial
    GYLON®
  • Número de catálogo del fabricante
    MEC03-10036
  • Número de Upc del fabricante
    717744647988

Descripción general

Descripción del fabricante
GYLON CON SELLO DE PS 316SS 60MM 80MM 10MM