Motion
C4-45TESA-20SB
Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 20 pulg.
Artículo MI #04025243
No. Fabricante C4-45TESA-20SB
Precio1,234.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 45 °, diámetro de rodillo de 4 pulg., ancho de banda de 20 pulg.
Artículo MI #04025243
No. Fabricante C4-45TESA-20SB
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
Precio1,234.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    20-5/16 pulg.
  • Longitud total
    31 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Altura del rodillo
    14-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    7-5/8 pulg.
  • Peso
    98.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-45TESA-20SB SA IDL DE APRIETE
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes