Motion
D6-RSA-36SB
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA D, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026800
No. Fabricante D6-RSA-36SB
Precio873.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno autoalineable - Clasificación CEMA D, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04026800
No. Fabricante D6-RSA-36SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio873.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    39-3/8 pulg.
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Peso
    146.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-RSA-36SB SA DEVOLUCIÓN IDL
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle